品川電線
UL1283 AWG2
UL規格電線
用途
600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格
UL
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
153
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
2
内容量
1本(153m)
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45423789
UL1283 AWG2 クロ
黒
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423798
UL1283 AWG2 シロ
白
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423807
UL1283 AWG2 アカ
赤
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423816
UL1283 AWG2 ミドリ
緑
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423825
UL1283 AWG2 アオ
青
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423834
UL1283 AWG2 G/Y3
緑/黄3
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表