曜日別特売

KIV 0.5SQ

KIV 0.5SQ - 品川電線KIV 0.5SQ - 品川電線KIV 0.5SQ - 品川電線KIV 0.5SQ - 品川電線KIV 0.5SQ - 品川電線KIV 0.5SQ - 品川電線KIV 0.5SQ - 品川電線KIV 0.5SQ - 品川電線

国内規格単芯コード

用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.5内容量1本(200m)
関連資料:(0.34MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45423850KIV 0.5SQ クロ
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423859KIV 0.5SQ シロ
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423868KIV 0.5SQ アカ
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423886KIV 0.5SQ キ
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423904KIV 0.5SQ チャ
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423920KIV 0.5SQ ダイダイ
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423938KIV 0.5SQ Y/G3黄/緑
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423877KIV 0.5SQ ミドリ
オープン
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
返品不可
45423895KIV 0.5SQ アオ
オープン
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
返品不可
45423929KIV 0.5SQ G/Y緑/黄
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする