KIV 2.0SQ

KIV 2.0SQ - 品川電線KIV 2.0SQ - 品川電線KIV 2.0SQ - 品川電線KIV 2.0SQ - 品川電線KIV 2.0SQ - 品川電線KIV 2.0SQ - 品川電線KIV 2.0SQ - 品川電線KIV 2.0SQ - 品川電線

国内規格単芯コード

用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2内容量1本(200m)
関連資料:(0.34MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45424148KIV 2SQ クロ
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424157KIV 2SQ シロ
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424166KIV 2SQ アカ
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424175KIV 2SQ ミドリ
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45424184KIV 2SQ キ
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424200KIV 2SQ アオ
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424209KIV 2SQ チャ
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424218KIV 2SQ ダイダイ
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424227KIV 2SQ G/Y3緑/黄
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424236KIV 2SQ Y/G3黄/緑
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする