品川電線
KIV 3.5SQ
国内規格単芯コード
用途
600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃
規格
JIS
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
100
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
3.5
内容量
1本(100m)
関連資料:
(0.34MB)
全8種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
緑/黄
赤
青
黄
黄/緑
黒
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45424245
KIV 3.5SQ クロ
黒
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424254
KIV 3.5SQ シロ
白
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424270
KIV 3.5SQ アカ
赤
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424279
KIV 3.5SQ ミドリ
緑
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424288
KIV 3.5SQ キ
黄
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424297
KIV 3.5SQ アオ
青
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424315
KIV 3.5SQ Y/G3
黄/緑
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424306
KIV 3.5SQ G/Y3
緑/黄
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表