品川電線
KIV 5.5SQ
国内規格単芯コード
用途
600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃
規格
JIS
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
100
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
5.5
内容量
1本(100m)
関連資料:
(0.34MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45424324
KIV 5.5SQ クロ
黒
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424340
KIV 5.5SQ シロ
白
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424349
KIV 5.5SQ アカ
赤
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424358
KIV 5.5SQ ミドリ
緑
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424367
KIV 5.5SQ キ
黄
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424376
KIV 5.5SQ アオ
青
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424385
KIV 5.5SQ G/Y
緑/黄
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424394
KIV 5.5 Y/G2
黄/緑
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表