KIV 14SQ

KIV 14SQ - 品川電線KIV 14SQ - 品川電線KIV 14SQ - 品川電線KIV 14SQ - 品川電線KIV 14SQ - 品川電線KIV 14SQ - 品川電線KIV 14SQ - 品川電線KIV 14SQ - 品川電線

国内規格単芯コード

用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)14内容量1本(100m)
関連資料:(0.34MB)
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45424489KIV 14SQ クロ
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424507KIV 14SQ アカ
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424516KIV 14SQ ミドリ
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424525KIV 14SQ キ
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424534KIV 14SQ アオ
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424550KIV 14SQ G/Y緑/黄
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424559KIV 14SQ Y/G3黄/緑
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424498KIV 14SQ シロ
オープン
77,980
85,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする