品川電線
KIV 22SQ
国内規格単芯コード
用途
600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃
規格
JIS
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
100
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
22
内容量
1本(100m)
関連資料:
(0.34MB)
全8種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
緑/黄
赤
青
黄
黄/緑
黒
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45424568
KIV 22SQ クロ
黒
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424577
KIV 22SQ シロ
白
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424586
KIV 22SQ アカ
赤
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424595
KIV 22SQ ミドリ
緑
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424604
KIV 22SQ キ
黄
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424620
KIV 22SQ アオ
青
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424629
KIV 22SQ G/Y
緑/黄
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424638
KIV 22SQ Y/G2
黄/緑
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表