品川電線
KIV 38SQ
国内規格単芯コード
用途
600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃
規格
JIS
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
100
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(100m)
関連資料:
(0.34MB)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
緑/黄
赤
黄/緑
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45424647
KIV 38SQ クロ
黒
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424656
KIV 38SQ シロ
白
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424665
KIV 38SQ アカ
赤
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424674
KIV 38SQ ミドリ
緑
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424690
KIV 38SQ G/Y
緑/黄
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424699
KIV 38SQ Y/G3
黄/緑
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表