曜日別特売

HKIV 0.75SQ

HKIV 0.75SQ - 品川電線HKIV 0.75SQ - 品川電線HKIV 0.75SQ - 品川電線HKIV 0.75SQ - 品川電線HKIV 0.75SQ - 品川電線HKIV 0.75SQ - 品川電線HKIV 0.75SQ - 品川電線HKIV 0.75SQ - 品川電線

国内規格単芯コード

用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(200m)
関連資料:(0.34MB)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45424708HKIV 0.75SQ クロ
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424717HKIV 0.75SQ シロ
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424726HKIV 0.75SQ アカ
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424735HKIV 0.75SQ ミドリ
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424744HKIV 0.75SQ キ
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424760HKIV 0.75SQ アオ
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする