HKIV 2.0SQ

HKIV 2.0SQ - 品川電線HKIV 2.0SQ - 品川電線HKIV 2.0SQ - 品川電線HKIV 2.0SQ - 品川電線HKIV 2.0SQ - 品川電線HKIV 2.0SQ - 品川電線HKIV 2.0SQ - 品川電線HKIV 2.0SQ - 品川電線

国内規格単芯コード

用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2内容量1本(200m)
関連資料:(0.34MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45424830HKIV 2.0SQ クロ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424839HKIV 2.0SQ シロ
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
45424848HKIV 2.0SQ アカ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424857HKIV 2.0SQ ミドリ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424866HKIV 2.0SQ キ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424875HKIV 2.0SQ アオ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする