品川電線
HKIV 3.5SQ
国内規格単芯コード
用途
600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃
規格
JIS
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
100
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
3.5
内容量
1本(100m)
関連資料:
(0.34MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45424900
HKIV 3.5SQ シロ
白
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424909
HKIV 3.5SQ アカ
赤
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424918
HKIV 3.5SQ ミドリ
緑
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424936
HKIV 3.5SQ アオ
青
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45424884
HKIV 3.5SQ クロ
黒
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
欠品中
返品不可
45424927
HKIV 3.5SQ キ
黄
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表