パーシモン レギュラーローラー(PP)

パーシモン レギュラーローラー(PP) - PIAパーシモン レギュラーローラー(PP) - PIA

型崩れが少ない耐久性と弾力性のバランスが良好
コストパフォーマンスに優れたペイントローラー

用途多目的用サイズレギュラー毛丈(mm)13適合塗料水性艶あり、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途多目的用内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45432995905-LP13-077
430
259
285(税込)
4日以内出荷
45433004905-LP13-099
520
319
351(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする