NewHikari
ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ
材質
ステンレスSUS304
全長(mm)
950~1800
種類
物干竿
筒径(Φmm)
内:19、外:22
内容量
1本
関連資料:
(0.81MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45425067
SH-LHR180B-P
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください