スラックス

スラックス - 桑和スラックス - 桑和スラックス - 桑和スラックス - 桑和スラックス - 桑和

日本製T/Cツイル使用
古着や残反をリサイクル原料としたリサイクルポリエステル「RENU」を使用
未利用繊維を再利用再生させたクラボウ「リルコット」を使用
JIS T8118規格適合の制電性商品
高いストレッチ性
反射パイピング使用による高視認性
レディースサイズ対応(脇ゴム仕様)

種別スラックス混率(%)ポリエステル80、綿20機能制電・ストレッチグリーン購入法適合内容量1本
注意
※レディースサイズのみ脇ゴム使用。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
454662183472-09ネイビー7658~6230
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454662273472-09ネイビー7662~6631
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454662363472-09ネイビー7666~7132
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454662453472-09ネイビー7671~7533.25
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454662543472-09ネイビー7675~8534.5
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454662703472-09ネイビー807030
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454662793472-09ネイビー807330.75
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454662883472-09ネイビー807631.5
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454662973472-09ネイビー807932.25
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454663063472-09ネイビー808233
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454663153472-09ネイビー808533.75
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454663243472-09ネイビー808834.5
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454663403472-09ネイビー809135.25
9,200
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
454663493472-09ネイビー809536.25
9,200
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
454663583472-09ネイビー8010037.5
9,200
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
454663673472-09ネイビー7810538.75
9,400
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
454663763472-09ネイビー7811040
9,400
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
454663853472-09ネイビー7812042.5
9,500
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
454663943472-09ネイビー7813045
10,700
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
454664103472-09ブラック7658~6230
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454664193472-09ブラック7662~6631
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454664283472-09ブラック7666~7132
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454664463472-09ブラック7675~8534.5
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454664553472-09ブラック807030
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454664643472-09ブラック807330.75
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454664803472-09ブラック807631.5
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454664893472-09ブラック807932.25
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454664983472-09ブラック808233
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454665253472-09ブラック809135.25
9,200
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
454665343472-09ブラック809536.25
9,200
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
454665503472-09ブラック8010037.5
9,200
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
454665593472-09ブラック7810538.75
9,400
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
454665683472-09ブラック7811040
9,400
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
454665773472-09ブラック7812042.5
9,500
5,790
6,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
454665863472-09ブラック7813045
10,700
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
454665953472-09ブルー7658~6230
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454666043472-09ブルー7662~6631
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454666203472-09ブルー7666~7132
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454666293472-09ブルー7671~7533.25
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454666383472-09ブルー7675~8534.5
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454666473472-09ブルー807030
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454666563472-09ブルー807330.75
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454666653472-09ブルー807631.5
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454666743472-09ブルー807932.25
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454666903472-09ブルー808233
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454666993472-09ブルー808533.75
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454667083472-09ブルー808834.5
9,000
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
454667173472-09ブルー809135.25
9,200
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
454667263472-09ブルー809536.25
9,200
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
454667353472-09ブルー8010037.5
9,200
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする