3472-09 スラックス 桑和 45466674

スラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブルー
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード45466674品番3472-09
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

日本製T/Cツイル使用
古着や残反をリサイクル原料としたリサイクルポリエステル「RENU」を使用
未利用繊維を再利用再生させたクラボウ「リルコット」を使用
JIS T8118規格適合の制電性商品
高いストレッチ性
反射パイピング使用による高視認性
レディースサイズ対応(脇ゴム仕様)

色
ブルー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
ワタリ(cm)
32.25
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル80、綿20
機能
制電・ストレッチ
グリーン購入法
適合
注意
※レディースサイズのみ脇ゴム使用。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする