ハード1面達 SFSV

ハード1面達 SFSV - DIJET(ダイジェット工業)ハード1面達 SFSV - DIJET(ダイジェット工業)ハード1面達 SFSV - DIJET(ダイジェット工業)ハード1面達 SFSV - DIJET(ダイジェット工業)
材質DH110先端角(°)90コーティングDHコート(ハードコート)内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法(Φmm)
シャンク径Ds(Φmm)
刃径Dc(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45472439SFSV3010S04lm:0.0550Dm:0.241
8,820
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
45472448SFSV3020S06lm:0.150Dm:0.462
9,450
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
45472457SFSV3030S06lm:0.1560Dm:0.663
10,710
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
45472466SFSV3040S06lm:0.270Dm:0.864
12,600
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
45472475SFSV3050S06lm:0.280Dm:1.065
13,860
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
45472484SFSV3060S06lm:0.2590Dm:1.266
15,120
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
45472500SFSV3080S08lm:0.3100Dm:1.588
16,380
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
45472509SFSV3100S10lm:0.35100Dm:1.81010
20,160
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
45472518SFSV3120S12lm:0.4110Dm:2.11212
24,150
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする