オーム電機
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金E26
2個入り
用途
屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
全長(mm)
118
質量(g)
110
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
外径(Φmm)
60
定格消費電力(W)
11
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
定格入力電流(mA)
210
電球の種類
LED
内容量
1セット(2個)
注意
次のような器具には使用できません
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※誘導灯、非常用照明器具
※水銀灯器具など
※断熱材施工器具(SBSGISG形表示器具など)
※ランプと反射板の距離が狭い器具
※直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45430509
LDA11L-G AG52 2P
1530
81
139
電球色
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
45430518
LDA11N-G AG52 2P
1560
83
141.8
昼白色
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
45430527
LDA11D-G AG52 2P
1560
83
141.8
昼光色
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください