オーム電機
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼白色
昼光色
昼白色
電球色
全光束(Lm)
1560
1530
1560
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
45430518
品番
LDA11N-G AG52 2P
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金E26
2個入り
用途
屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
全光束(Lm)
1560
平均演色評価数(Ra)
83
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.8
光色
昼白色
全長(mm)
118
質量(g)
110
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
外径(Φmm)
60
定格消費電力(W)
11
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
定格入力電流(mA)
210
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
注意
次のような器具には使用できません
※調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※誘導灯、非常用照明器具
※水銀灯器具など
※断熱材施工器具(SBSGISG形表示器具など)
※ランプと反射板の距離が狭い器具
※直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります