曜日別特売

テレビキット

テレビキット - データシステム

ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。
スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。
スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。※イルミ線接続時(緑色のLED減光)※一部品番は対応していません。
ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。
TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。

セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプビルトインタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(突起部除く)内容量1個
注意
※必ず車両のスペアスイッチホールがあるか、またサイズが合っているかご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45329894TTV437B-D
24,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
45329919NTV439B-D
19,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする