曜日別特売

wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680ml

wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680ml - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680ml - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680ml - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680ml - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680ml - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680ml - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680ml - TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680ml - TAIGASHOJI(大河商事)

思わずうっとり!とろんとした水粒が宙に上がったり、止まったり…なんとも不思議な加湿器。
超音波振動式だから省エネで家計にも優しい!
【なぜ?水が上昇したり、止まったり…不思議な水の動きの正体!】
水の粒が宙に浮いたり、止まったり、なんとも不思議で幻想的!その正体は「ストロボ効果」と呼ばれる錯覚によるもの。水の流れとLEDライトの点滅速度を同期させるすることで、まるで水が上昇したり、止まっているように見えるのです。インパクト抜群なのでプレゼントにもおすすめ!ご自宅に設置すれば、家族も来客も興味津々!会話が盛り上がること間違いナシ。在宅ワークにも、リラックスタイムにもおすすめ。
【省エネ仕様!】
1度の給水で最大8時間使える卓上サイズ。1日中(8時間)連続運転しても、電気料金は約1.4円。1ヶ月の連続使用でも43.4円!お財布に優しい消費電力は超音波加湿器がおすすめです。
(1kWh単価 27円で計算)
【コンパクトで扱いやすい!】
軽量でコンパクトサイズなので、サッと運んで蛇口から直接給水OK!そのままデスクやベッド横など自分の近くに置いて、ワンタッチで電源ON。連続稼働時間は8時間なので、こまめにお手入れできるタイミングがやってきます。コンパクトだから、お手入れのハードルも低い!

用途・プレゼント、省エネ対策、インテリア、在宅ワーク、寝室用セット内容本体×1、本体充電用USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書・保証書×1材質ABS/PP質量(g)約565消費電力(W)約6.5方式噴霧:超音波振動式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約244×192×174連続使用時間(時間)約8タンク容量(mL)約680保証期間1年使用環境温度(℃)15~35電力(V/A)入力:@DC5/2(Type-C)加湿量(mL/h)最大約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45469054wasser hum006
8,200
8,190
9,009(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする