WAKI(和気産業)
PCつまみ
こんなお得な商品も!
つまみ 樹脂製 10個セット
モノタロウ
¥
999
~
税込
¥
1,099
~
(1)
ABS樹脂のツマミです。
汚れ・水にも強く掃除もカンタン!
扉や引出しのツマミの取替えや交換・追加に。
用途
家具等のつまみに
材質
ABS樹脂
幅(mm)
19
色
黒
高さ(mm)
32
設置方法
裏ビス止めタイプ
適合扉厚(mm)
15~21
接地面(mm)
19
内容量
1個
注意
※ビスを締めすぎると破損する恐れがあります
※取付け後にしっかり固定されていることをご確認下さい
※適合扉厚以外はビスを別にお買い求め下さい
※用途以外ではご使用にならないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45468160
BH1147
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください