曜日別特売

短めな脚金具 テーパード

短めな脚金具 テーパード - OHSATO(大里)短めな脚金具 テーパード - OHSATO(大里)短めな脚金具 テーパード - OHSATO(大里)短めな脚金具 テーパード - OHSATO(大里)短めな脚金具 テーパード - OHSATO(大里)短めな脚金具 テーパード - OHSATO(大里)
(1件のレビュー)

下に向かって細くなっていく逆円錐状のデザインの脚金具です。
既存の家具を少しだけかさ上げしたい。
カラーボックスに脚をつけたい。
ロボット掃除機が通れるようにしたい。
DIYで作ったボックスに脚をつけたい。
パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。

用途
脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。
材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)70使用ビス径(mm)5穴径(mm)6内容量1本
注意
※定期的にビスの緩みや、ガタツキがないか確認してください。
長期間の使用で床に跡が残る場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45468257100mm100
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
45468266150mm150
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45468257
2024-03-15
用途: カラーボックスの脚
卸売・小売業

4本購入 4本すべて取り付け時の設置面側にバリが出っ張っていてガタガタするし傷ができます 見える側はとてもキレイです 交換してもおなじような商品なのでしょうか?なんか悲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする