曜日別特売

脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛)

脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛) - OHSATO(大里)脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛) - OHSATO(大里)脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛) - OHSATO(大里)脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛) - OHSATO(大里)脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛) - OHSATO(大里)脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛) - OHSATO(大里)

短めな脚金具シリーズ取付けの推奨ねじです。

用途
脚金具を木材への取付け用に。
材質鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状トラス頭ねじの呼びM5内容量1パック(20本)
注意
※ビスの締付け過ぎに注意して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
454683185x1212
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
454683275x1616
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする