曜日別特売

防水・時計ベルトコンパス

防水・時計ベルトコンパス - POLARIS(ポラリス)防水・時計ベルトコンパス - POLARIS(ポラリス)防水・時計ベルトコンパス - POLARIS(ポラリス)防水・時計ベルトコンパス - POLARIS(ポラリス)防水・時計ベルトコンパス - POLARIS(ポラリス)

時計のベルトに装着して持ち歩ける、 ミニサイズのコンパスです。
寒冷地でも、針が凍ることなく使用できる オイル入りの丈夫な作り。
完全防水で、耐水60mの優れた密閉性。
文字盤の北側半分が蓄光で光るため、 暗闇でもすぐに方向がわかります。

材質プラスチック質量(g)約4適合ベルト幅(mm)25本体サイズ(mm)27×26×144適合ベルト厚(mm)2パッケージブリスターパック包装(フック穴付)内容量1個
注意
※2時間以上浸水した状態ですと内部パッキンなどの劣化のもととなりますので、浸水ご使用時には2時間以内のご使用をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45468467MC-0932
1,255
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする