5ポートリピーター機能搭載 ギガビット ハブ

5ポートリピーター機能搭載 ギガビット ハブ - プラネックスコミュニケーションズ5ポートリピーター機能搭載 ギガビット ハブ - プラネックスコミュニケーションズ5ポートリピーター機能搭載 ギガビット ハブ - プラネックスコミュニケーションズ5ポートリピーター機能搭載 ギガビット ハブ - プラネックスコミュニケーションズ
(1件のレビュー)
仕様【スループット(64Bytes)】1000BASE-T:各ポート1488000パケット/秒・100BASE-TX:各ポート148800パケット/秒・10BASE-T:各ポート14880パケット/秒、【フローコントロール】全二重:IEEE802.3x・半二重:バックプレッシャーセット内容FXG-05RPT(本製品)、USB電源ケーブル(Type-A)、USB電源ケーブル(Type-C)、携帯用ポーチ、保証書、印刷物一式質量(g)約80電源(V)DC5/1A規格VCCI Class Bポート数5適合規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x(フローコントロール)、IEEE802.3az(EEE)接続方式ギガビット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×22×70最大消費電力(W)約2.5インターフェースRJ-45ポート×5保証期間1年間保存温度範囲(℃)-20~70LEDPower×1、Link/Act×5動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)ファン冷却:ファンレスマグネットありMACアドレス登録数2000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大9216Bytesネットワークタイプ【ケーブル】1000BASE-T:カテゴリ5e以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、10BASE-T:カテゴリ3以上RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様パケット:128KBytes伝送速度1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応)動作温度範囲(℃)0~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45469115FXG-05RPT2
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: ネットワーク現場調査に使用
製造業

ネットワーク現場調査には、必須機材です。
前のモデルも使用していました。
PCのUSBから電源を取れるのが便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする