ダイワ
UVF エメラルダスデュラセンサー LD+Si2
TOUGH PE×Si2=耐摩耗性300%以上(メーカー比) ロングディスタンス攻略・ボートエギング・イカメタルに最適な10m×5カラー!
仕様
ブレイド数:4
材質
PE
色
5C(マルチカラー)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸巻き量(号-m)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45516207
-
0.4-200
3.2
7.1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
45516216
-
0.5-200
4
8.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
45516225
-
0.6-200
4.7
10
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
45516234
-
0.8-200
6.4
14
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください