ダイワ
UVF エメラルダスデュラセンサー ×4+Si2 ホワイト
高強度・高耐摩耗性素材TOUGH PE×UVF加工&NEW EvoSlicone2加工の超ハイスペック4Braid PEライン!
仕様
ブレイド数:4
材質
PE
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸巻き量(号-m)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45516250
-
0.6-100
4.7
10
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
45516259
-
0.8-100
6.4
14
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
45516268
-
0.4-150
3.2
7.1
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
45516277
-
0.5-150
4
8.8
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
45516286
-
0.6-150
4.7
10
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
45516295
-
0.8-150
6.4
14
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください