ダイワ
UVF エメラルダスデュラセンサー ×8+Si2
高強度・高耐摩耗性素材TOUGH PE×UVF加工&NEW EvoSlicone2加工の超ハイスペック8Braid PEライン!
仕様
ブレイド数:8
材質
PE
色
5C(マルチカラー)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸巻き量(号-m)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45516426
-
0.4-150
3.9
8.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
45516435
-
0.5-150
4.1
9
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
45516444
-
0.6-150
4.9
11
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
45516460
-
0.8-150
6.8
15
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください