UVF エメラルダスデュラセンサー ×8LD+Si2

UVF エメラルダスデュラセンサー ×8LD+Si2 - ダイワUVF エメラルダスデュラセンサー ×8LD+Si2 - ダイワ

TOUGH PE×Si2=耐摩耗性300%以上(メーカー比) イカメタル・ボートエギングに最適な10m×5カラー!

仕様ブレイド数:8材質PE5C(マルチカラー)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸巻き量(号-m)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45516469-0.4-2003.98.5
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
45516478-0.5-2004.19
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
45516487-0.6-2004.911
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
45516496-0.8-2006.815
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする