ダイワ
UVF PEデュラセンサー ×4+Si2 マルチカラー
耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上!
仕様
ブレイド数:4
材質
PE
色
5C(マルチカラー)
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸巻き量(号-m)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45517065
-
0.6-200
10
4.7
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
45517074
-
0.8-200
14
6.4
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
45517090
-
1-200
17
7.6
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
45517099
-
1.2-200
20
9.2
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
45517108
-
1.5-200
24
11
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
45517117
-
2-200
26
12
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
45517126
-
2.5-200
29
13
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
45517135
-
3-200
40
18
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
45517144
-
4-200
46
21
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
45517160
-
0.6-300
10
4.7
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
45517169
-
0.8-300
14
6.4
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
45517178
-
1-300
17
7.6
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
45517187
-
1.2-300
20
9.2
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
45517196
-
1.5-300
24
11
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
45517205
-
2-300
26
12
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
45517214
-
2.5-300
29
13
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
45517230
-
3-300
40
18
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
45517239
-
4-300
46
21
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください