UVF PEデュラセンサー ×4+Si2 コーラルレッド

UVF PEデュラセンサー ×4+Si2 コーラルレッド - ダイワUVF PEデュラセンサー ×4+Si2 コーラルレッド - ダイワUVF PEデュラセンサー ×4+Si2 コーラルレッド - ダイワ

耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上!

仕様ブレイド数:4材質PECR(コーラルレッド)内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸巻き量(号-m)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45517248-0.6-150104.7
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
45517257-0.8-150146.4
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
45517266-1-150177.6
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
45517275-1.2-150209.2
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
45517284-1.5-1502411
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
45517300-0.6-200104.7
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
45517309-0.8-200146.4
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
45517318-1-200177.6
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
45517327-1.2-200209.2
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
45517336-1.5-2002411
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
45517345-2-2002612
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
45517354-2.5-2002913
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
45517370-3-2004018
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
45517379-1.2-300209.2
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
45517388-1.5-3002411
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
45517397-2-3002612
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
45517406-2.5-3002913
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
45517415-3-3004018
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
45517424-4-3004621
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする