ダイワ
UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 マルチカラー
耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上!
仕様
ブレイド数:8
材質
PE
色
5C(マルチカラー)
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸巻き量(号-m)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45517440
-
0.6-150
4.9
11
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
45517449
-
0.8-150
6.8
15
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
45517458
-
1-150
8
18
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
45517467
-
1.2-150
9.6
21
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
45517476
-
1.5-150
12
26
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
45517485
-
2-150
16
35
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
45517494
-
2.5-150
19
42
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
45517510
-
3-150
22
49
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
45517519
-
0.4-200
3.9
8.5
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
45517528
-
0.5-200
4.1
9
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
45517537
-
0.6-200
4.9
11
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45517546
-
0.8-200
6.8
15
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45517555
-
1-200
8
18
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45517564
-
1.2-200
9.6
21
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45517580
-
1.5-200
12
26
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45517589
-
2-200
16
35
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45517598
-
2.5-200
19
42
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45517607
-
3-200
22
49
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45517616
-
4-200
24
53
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45517625
-
0.6-300
4.9
11
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45517634
-
0.8-300
6.8
15
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45517650
-
1-300
8
18
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45517659
-
1.2-300
9.6
21
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45517668
-
1.5-300
12
26
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45517677
-
2-300
16
35
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45517686
-
2.5-300
19
42
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45517695
-
3-300
22
49
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45517704
-
4-300
24
53
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45517720
-
5-300
30
66
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45517729
-
6-300
36
79
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください