ダイワ
UVF PEデュラセンサー ×8+Si2 ライムグリーン
耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上!
仕様
ブレイド数:8
材質
PE
色
ライムグリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸巻き量(号-m)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45517738
-
0.6-150
11
4.9
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
45517747
-
0.8-150
15
6.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
45517756
-
1-150
18
8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
45517765
-
1.2-150
21
9.6
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
45517774
-
1.5-150
26
12
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
45517790
-
2-150
35
16
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
45517799
-
0.6-200
11
4.9
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45517808
-
0.8-200
15
6.8
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45517817
-
1-200
18
8
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45517826
-
1.2-200
21
9.6
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45517835
-
1.5-200
26
12
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45517844
-
2-200
35
16
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45517860
-
0.6-300
11
4.9
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45517869
-
0.8-300
15
6.8
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45517878
-
1-300
18
8
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45517887
-
1.2-300
21
9.6
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45517896
-
1.5-300
26
12
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45517905
-
2-300
35
16
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45517914
-
3-300
49
22
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください