ダイワ
UVF 月下美人デュラヘビー ×4+1+Si2 ホワイトピンク
ライトゲーム用PEラインに高比重タイプが登場 密に編み込まれていることで(メーカー比)、糸としての質が格段に向上
色
ホワイトピンク
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
比重
糸巻き量(号-m)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45518368
-
1.2
0.3-200
¥
2,898
¥
2,450
アウトレット
¥
2,695
(税込)
当日出荷
残り1点です
45518377
-
1.14
0.4-200
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
45518386
-
1.1
0.5-200
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください