ダイワ
UVF PEデュラセンサー ×8EX+Si3 ライムグリーンマーキング
糸表面が非常に滑らかに!ハイスペック8ブレイドライン!
仕様
ブレイド数:8
材質
PE
色
ライムグリーンマーキング
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸巻き量(号-m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45518465
-
0.3-150
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
45518474
-
0.4-150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
45518490
-
0.5-150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
45518499
-
0.6-150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
45518508
-
0.8-150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
45518517
-
1-150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
45518526
-
1.2-150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
45518535
-
1.5-150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
45518544
-
2-150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
45518560
-
0.3-200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
45518569
-
0.4-200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45518578
-
0.5-200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45518587
-
0.6-200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
45518596
-
0.8-200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
45518605
-
1-200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
45518614
-
1.2-200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
45518630
-
1.5-200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
45518639
-
2-200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください