ダイワ
UVF メガセンサー 12ブレイドEX+Si
業界最先端の12ブレイドがお求め安くなってリニューアル
仕様
ブレイド数:12
材質
PE
色
5C
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連結数
糸巻き量(号-m)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45518657
-
6
1-150
10.2
22
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
45518666
-
6
1.2-150
12.2
27
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
45518675
-
6
1.5-150
14
31
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
45518684
-
6
2-150
16.2
36
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
45518700
-
12
3-150
24.8
55
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
45518709
-
6
2-200
16.2
36
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
45518718
-
12
3-200
24.8
55
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
45518727
-
12
4-200
30.7
68
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
45518736
-
12
5-200
39.7
88
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
45518745
-
12
2-300
16.2
36
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
45518754
-
12
3-300
24.8
55
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
45518779
-
12
5-300
39.7
88
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
45518788
-
12
6-300
45.3
100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
45518648
-
6
0.8-150
7.3
16
取扱い終了
45518770
-
12
4-300
30.7
68
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください