ダイワ
UVF メガセンサー 12ブレイドEX+Si
業界最先端の12ブレイドがお求め安くなってリニューアル
仕様
ブレイド数:12
材質
PE
色
5C
連結数
6
糸巻き量(号-m)
1.5-300
強力(kg)
14
最大強力(lb)
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45518840
-
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください