ダイワ
磯センサーSS+Si
張りがあってガイド絡みし難い、扱いやすい高比重PE磯道糸
仕様
ブレイド数:4+1
材質
PE
色
オレンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸巻き量(号-m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45518928
-
0.4-150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
45518937
-
0.6-150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
45518946
-
0.8-150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
45518955
-
1-150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください