ダイワ
UVF フロッグデュラセンサーX8+Si2
こだわりの「フロッグ専用PE」=8ブレイド+TOUGH PE×NEW Evo Silicone2で高強力、高感度、 耐摩耗性300%以上(メーカー比)
仕様
ブレイド数:8
材質
PE
色
バトルディープグリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸巻き量(号-m)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45519524
-
#3-150
49
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
45519540
-
#3.5-150
51
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
45519549
-
#4-150
53
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
45519558
-
#5-150
66
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
45519567
-
#6-150
79
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください