ダイワ
磯デュラセンサー 8ブレイド SS+Si2
磯用PEラインがTOUGH PE×Si2 8ブレイドで登場!真円性が上がり、抜群の張りが長続き!ガイド絡みが更に減少!
仕様
ブレイド数:8
材質
ハイブリットPE
色
ライムグリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸巻き量(号-m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45519847
-
0.6-150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45519856
-
0.8-150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45519865
-
1-150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください