ダイワ
スペクトロン鮎 ダブルテーパーハリス2 イエロー
ハリス切れ・スッポ抜けを激減させるダイワ独自のダブルテーパーハリス
材質
ナイロン、モノフィラメント
色
イエロー
全長(m)
ハリス:12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45524765
-
0.8
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
45524774
-
1
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
45524790
-
1.2
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください