ダイワ
タフロン鮎 ストレートハリス2 イエロー
張りのあるフロロカーボン100%の鮎専用ストレートハリス
材質
フロロ
色
イエロー
長さ(cm)
ハリス:14
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45524835
-
0.8
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
45524844
-
1
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
45524860
-
1.2
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
45524869
-
1.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください