ダイワ
テンカラフライライン Y
テンカラ専用のフライライン。初心者でも扱いやすいフローティングタイプ。
線径(Φmm)
0.6
ライン色
イエロー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
糸の長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45525648
-
チチワ:イエロー
4
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
45525657
-
チチワ:ピンク
5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
45525666
-
チチワ:パープル
7
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください