エメラルダスセンサー SS3+Si

エメラルダスセンサー SS3+Si - ダイワエメラルダスセンサー SS3+Si - ダイワ

潮馴染みが早く、狙ったポイントをトレースしやすい、ハイブリッド8ブレイドスローシンキングPE

仕様ブレイド数:8材質ハイブリットPEオレンジ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸巻き量(号-m)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45526409-0.6-1504.29
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
45526418-0.8-1505.111
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
45526427-0.6-2004.29
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
45526436-0.8-2005.111
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする