エムツーエムJ
洗濯機防水パン接続用(トラップ直接配管用)
短管接着済製品です。
短管接着不要により作業効率化を図れます。
用途
トラップ直接配管用
材質
軟質塩ビ
色
グレー
寸法L1(mm)
45
寸法D1(mm)
58
寸法D2(mm)
66
ホース内径(Φmm)
58
寸法L3(mm)
45
寸法L4(mm)
40
寸法D3(mm)
50.8
寸法D4(mm)
59.8
内容量
1本
注意
※無理な曲げと引っ張り配管は避けて20mm前後締めて接続して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45476377
ES-5020T
240
110
¥
3,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
45476386
ES-5025T
290
160
¥
3,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
45476395
ES-5030T
340
210
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください