エムツーエムJ
洗濯機防水パン接続用
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。
管と管の接続にもご使用可能です。
ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途
洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用
材質
軟質塩ビ
色
グレー
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
45
寸法D1(mm)
58
寸法D2(mm)
66
寸法L2(mm)
60
寸法L3(mm)
45
ホース長さ(m)
0.15
内容量
1本
関連資料:
図面(0.03MB)
注意
※無理な曲げと引っ張り配管は避けて21mm前後締めて接続して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45476420
ES-5015
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください