洗濯機防水パン接続用

洗濯機防水パン接続用 - エムツーエムJ洗濯機防水パン接続用 - エムツーエムJ洗濯機防水パン接続用 - エムツーエムJ

適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。
管と管の接続にもご使用可能です。
ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。

用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビグレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45内容量1本
注意
※無理な曲げと引っ張り配管は避けて20mm前後締めて接続して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45476429ES-5020200110
3,710
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45476438ES-5025250160
3,710
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45476447ES-5030300210
4,140
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする