エムツーエムJ
洗濯機防水パン接続用(透明)
パイプ挿入状況の確認が容易です。
用途
洗濯機防水パン接続用
材質
軟質塩ビ
色
透明
寸法L1(mm)
45
寸法D1(mm)
58
寸法D2(mm)
67
寸法L3(mm)
45
内容量
1本
注意
※無理な曲げと引っ張り配管は避けて20mm前後締めて接続して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45476456
ES-5020C(トウメイ)
ES-5020クリア
200
110
¥
3,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
45476465
ES-5025C(トウメイ)
ES-5025クリア
250
160
¥
3,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
45476474
ES-5030C(トウメイ)
ES-5030クリア
300
210
¥
4,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください