エムツーエムJ
手洗い・洗面台・トラップ用
適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。
特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途
洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用
材質
特殊ブレンドゴム
色
グレー
寸法D1(mm)
63
寸法D2(mm)
33
寸法H1(mm)
37.5
寸法H2(mm)
32
寸法D3(mm)
25
寸法D4(mm)
57.5
内容量
1個
関連資料:
図面(0.24MB)
注意
※トラップ管、ジャバラホースを差込貫通する場合、水で濡らすと作業が容易になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45476508
EL50-25・32
¥
1,160
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください