エムツーエムJ
洋風Pタイプ便器用・和風便器用
適用パイプ75ΦVP・VU 洋風Pタイプ便器・和風便器に適用しております。
用途
洋風Pタイプ便器用・和風便器用
材質
軟質塩ビ
色
ホワイトアイボリー
寸法L1(mm)
36
寸法D1(mm)
90
寸法D2(mm)
103
ホース内径(Φmm)
88
寸法D3(mm)
88
寸法D4(mm)
93
ホース外径(Φmm)
93
内容量
1本
注意
※無理な曲げと引っ張り配管は避けて20mm前後締めて接続して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45476535
EK-7515
155
84
35
(長さ)155~140
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
45476544
EK-7525
240
149
55
(長さ)240~200
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
45476560
EK-7535
350
168
146
(長さ)350~310
¥
5,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
45476569
EK-7545
450
208
206
(長さ)450~380
¥
5,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください